50101-814-14 GR. 3XL WARNORANGE Regenjacke Feldbach 70% PE/30% Polyurethan
Regenjacke Feldbach orange
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50101-814-14-3XL
Rubix:3159537
EAN:5707209385222

Produktdetails : 50101-814-14 GR. 3XL WARNORANGE Regenjacke Feldbach 70% PE/30% Polyurethan
Wind- und wasserdicht. Wasserdichtes Gewebe mit geschweißten Nähten, um das Eintreten von Regen zu verhindern. Zusätzliche Sichtbarkeit für die Umgebung mit Hilfe von vertikalen und horizontalen Reflexionsstreifen. Kapuze kann zusammengefaltet im Kragen verstaut werden und hat einen verstellbaren Kordelzug. Belüftung im Rücken.
FELDBACH Regenjacke orange Gr.3XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Werkstoff | polyester/polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage