Regenjacke mit hoher Sichtbarkeit Mascot 50101-814-14-XL, Größe: XL | Farbe: Orange | Hauptmaterial: Polyester

Regenjacke Feldbach orange

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:50101-814-14-XL
Rubix:1535161
EAN:5707209385321
50101-814-14-XL HI-VIS ORANGE Regenjacke Feldbach
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Farbeorange
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 50101-814-14 GR. XL WARNORANGE Regenjacke Feldbach 70% PE/30% Polyurethan


Wind- und wasserdicht. Wasserdichtes Gewebe mit geschweißten Nähten, um das Eintreten von Regen zu verhindern. Zusätzliche Sichtbarkeit für die Umgebung mit Hilfe von vertikalen und horizontalen Reflexionsstreifen. Kapuze kann zusammengefaltet im Kragen verstaut werden und hat einen verstellbaren Kordelzug. Belüftung im Rücken.
Mascot FELDBACH Regenjacke orange Gr. XL
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1020 g
Farbeorange
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Klasse EN204713
Werkstoffpolyester/polyurethan
Zolltarifcode61130090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,88 exkl. MwSt.
/ Stück
96,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (8)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an