2120-880-85 GR.M WARNORANGE Wetterschutzjacke, 100% Polyester
BProtected Wetterschutzjacke 2120
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2120-880-85 M
Rubix:2695381
EAN:4055301019394

Produktdetails : 2120-880-85 GR.M WARNORANGE Wetterschutzjacke, 100% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Material außen und innen: 100 % Polyester
● Membran 100 % Polyurethan
● Gewicht: 205 g/m²
● Stehkragen mit weichem Innenkragen
● Wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste
● 2 Seitentaschen mit Druckknopf
● 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
● 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
● Verlängerte Rückenpartie
● Reflektierende Streifen von 3M
● Abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/3, EN 343, EN 14058 in Verbindung mit Fleece Jacke 2025 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Material außen und innen: 100 % Polyester
● Membran 100 % Polyurethan
● Gewicht: 205 g/m²
● Stehkragen mit weichem Innenkragen
● Wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste
● 2 Seitentaschen mit Druckknopf
● 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
● 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
● Verlängerte Rückenpartie
● Reflektierende Streifen von 3M
● Abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/3, EN 343, EN 14058 in Verbindung mit Fleece Jacke 2025 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warnorange, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage