863385 Regalrückwand (Hxb) 2000x1000 mm verzinkt G-Robust

Regalboden aus galvanisiertem Blech Regalsystem mit Blechböden G-ROBUST

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:863385
Rubix:3249827
EAN:3660338179556
863385 Regalrückwand (Hxb) 2000x1000 mm verzinkt G-Robust
Technische Zusammenfassung
Typrückwand aus blech
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 863385 Regalrückwand (Hxb) 2000x1000 mm verzinkt G-Robust


Regalstützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 25 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg

Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.

Technische Informationen


Attribute
Typrückwand aus blech
Länge2000 mm
Gewicht9,48 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,82 exkl. MwSt.
/ Stück
110,46 inkl. MwSt.

Typ

Wählen Sie Varianten (17)