854507 Einlegeböden Set á 4 Stück Spannplatte 1260x700x8 mm

G-Storage Zubehör

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854507
Rubix:3249865
EAN:3660338102158
854507 Einlegeböden Set á 4 Stück Spannplatte 1260x700x8 mm

Technische Zusammenfassung

Typoption: 4 spanplattenabdeckungen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854507 Einlegeböden Set á 4 Stück Spannplatte 1260x700x8 mm


856123 Verzinkte Bodenplatte, Abmessungen 110x50x3 mm.
892460 Mast RAL7024, gelocht in 62,5 mm Abständen, Abmessung 2000 mm.
Gitterregal, lackiert RAL7024, Tragfähigkeit 460 kg.

892457 Abmessungen 1260x600 mm.
892458 Abmessungen 1260x800 mm.
892459 Abmessungen 1260x1000 mm.
Blechregal, lackiert RAL7024, Tragfähigkeit 460 kg.
892453 Abmessungen 1260x600 mm.
892454 Abmessungen 1260x700 mm.
892455 Abmessungen 1260x800 mm.
892456 Abmessungen 1260x1000 mm.
Rohrregal, lackiert RAL7024, Tragfähigkeit 460 kg.
892449 Abmessungen 1260x600 mm.
892450 Abmessungen 1260x700 mm.
892451 Abmessungen 1260x800 mm.
892452 Abmessungen 1260x1000 mm.
Satz von 4 Spanplattenabdeckungen, 8 mm dick.
854505 Abmessungen 1260x600 mm.
854507 Abmessungen 1260x700 mm.
854509 Abmessungen 1260x800 mm.
854511 Abmessungen 1260x1000 mm.
Tragfähigkeit (pro Regal) kg: 460

Technische Informationen


Attribute
Typoption: 4 spanplattenabdeckungen
Länge1260 mm
Gewicht17,6 kg
94,69 exkl. MwSt.
/ Stück
112,68 inkl. MwSt.

Typ

option: 4 spanplattenabdeckungen