Referenzen
SMC:KQ2L05-07A
Rubix:3056267
Hersteller:KQ2L05-07A

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing + chemisch vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/16 |
Produktdetails : KQ2L05-07A Steckverbindung
KQ2 one-touch-Fittings sind in metrischen und Zoll-Größen sowie in einer breiten Auswahl an Bauformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Kompressionsverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2 release collar löst sowohl die Spannbacke als auch die Klemmhülse und sorgt so für eine geringe Lösekraft, die das Entfernen der Schläuche erleichtert.
Stärken
•Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Für Vakuum- sowie Überdruckanwendungen geeignet
Der Entriegelungsring ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche, ohne diese zu beschädigen
Für Vakuum- sowie Überdruckanwendungen geeignet
Der Entriegelungsring ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche, ohne diese zu beschädigen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing + chemisch vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/16 |
| Profil | kq2l05-07a |
| Anschluss 2 | 9,1 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | reduzierwinkel |
| Rohrdurchmesser | 4,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort