ISO14581 M8X12 T30 A4 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX8X12EFA4-50
Rubix:548667
Hersteller:1458148 12
EAN:4043377233110
ISO14581 M8X12 T30 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M8X12 T30 A4 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 8X12 TX45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößet45
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch