1609201797 Reduzierdüse f. Bosch-Heißluftgebläse, 9mm

Reduzierdüse

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:1609201797
Rubix:1609098
EAN:3165140013123
BOS-1609201797 Reduzierdüse f. Bosch-Heißluftgebläse, 9mm
Technische Zusammenfassung
Typermäßigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1609201797 Reduzierdüse f. Bosch-Heißluftgebläse, 9mm


Die Reduzierdüse für Heißluftgebläse ist ein Grundelement für alle Zusatzdüsen mit einem Durchmesser von 9 mm. Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden. Durchmesser mm: 9,0, Passend zu: GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 9 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Verpackungsmaße (L x B x H)126x80x28 mm
Gewicht der Verpackung24 g
Typermäßigung
Nutzungreduzierstück für zusätzliche düsen ø 9 mm
Zolltarifcode84249080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,71 exkl. MwSt.
/ Stück
17,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen