DT20502-QZ Winkelbohrvorsatz, Set 3-tlg.

Eckumlenkung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dewalt:DT20502-QZ
Rubix:3474270
EAN:5054905283537
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : DT20502-QZ Winkelbohrvorsatz, Set 3-tlg.


1/4" Winkelbohrvorsatz, bestehend aus Basiskopf, zusätzlichem Handgriff und flexibler Verlängerung

Produktstärken:
Innovativer, 3-teiliger Winkelbohrvorsatz, individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen
Basiskopf in massive Metallbauweise gewährleistet hohe Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz
Ultra-kompakter Basiskopf mit sehr geringen Eckmassen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm) für problemlosen Einsatz selbst bei eingeengten Platzverhältnissen
Robuste Winkelkopfmechanik – einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm
Magnetischer Bithalter mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits
Gummierter und vibrationsdämpfender Handgriff für sichere Handhabung im harten Einsatz
Flexible Verlängerung für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°
Robuste 1/4“ Sechskant-Schaft gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz in den Schraubern

Stärken

  • Langlebige Zahnräder - bieten eine 10x längere Lebensdauer
  • Kopftiefe von 38 mm - für optimale Erreichbarkeit
  • Seltenerd-Magnet - hält die Klammer für eine einfache Einhandbedienung
.

Anwendungen

  • Langlebige Zahnräder - bieten eine 10x längere Lebensdauer
  • Kopftiefe von 38 mm - für optimale Erreichbarkeit
  • Seltenerd-Magnet - hält die Klammer für eine einfache Einhandbedienung
.

Technische Informationen


Attribute
Typecke
Nutzungbohren und rollen von befestigungselementen
48,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage