Referenzen
Bosch:2608628341
Rubix:3671494
EAN:3165140358026



Produktdetails : 2608628341 Abrundfräser-m-Lager 8x28,7x53
Der Abrundfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Runden von Kanten. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Abrunden von Kanten und dekorativen Elementen aus weichem und hartem Massivholz sowie an Holzverbundstoffen. Er eignet sich für Handfräsen und tragbare Tischfräsen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung. Schaft mm: 8, Radius (R1) mm: 8, Durchmesser (D) mm: 28,7, Arbeitslänge (L) mm: 15,2, Gesamtlänge (G) mm: 53, Führungshilfe
Abrundfräser, 8 mm, R1 8 mm, L 15,2 mm, G 53 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100x50x45 mm |
| Gewicht der Verpackung | 108 g |
| Typ | nutfräser |
| Nutzung | weichholz/hartholz/holz/spanplatte/beschichtete mdf-platte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
