01792395, 8810200130 Ersatzkette 25 cm 1,3 mm 38 K 25 Makita

Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstiges Zubehör Premium Elektrowerkzeug

Siehe technische Informationen
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01792395, 8810200130
Rubix:2451007
01792395, 8810200130 Ersatzkette 25 cm 1,3 mm 38 K 25 Makita
Technische Zusammenfassung
Typ01792395, 8810200130 ersatzkette 25 cm 1,3 mm 38 k 25 makita

Produktdetails : 01792395, 8810200130 Ersatzkette 25 cm 1,3 mm 38 K 25 Makita


Sägekette 250 mm

Produkteigenschaften:
• Für Schwertlänge 250 mm
• Kettenteilung 3/8 Zoll
• Schienennutbreite 1,3 mm
• Makita-Nr. 531492640

Ersatzkette 25 cm 1,3 mm 3/8 " K 25 Makita

Technische Informationen


Attribute
Typ01792395, 8810200130 ersatzkette 25 cm 1,3 mm 38 k 25 makita
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,68 exkl. MwSt.
/ Stück
13,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std