Referenzen
Metabo:4001780279, 8110400380
Rubix:2912906
Produktdetails : 8110400380 Drehmomentvorsatz Power X3 mit Bohrfutter
Drehmomentvorsatz Power X3 DC
E rmöglicht dreifache Leistungssteigerung der Maschine (Drehmoment)
• Werkzeugaufnahme mit 1/2"- Außenvierkant und 1/4" (6,35 mm) Innensechskantschaft
• Mit Zahnkranzbohrfutter und Zwischenstück zum Anpassen der Handgrifflänge
• Passend für alle Metabo Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber und Bohrmaschinen mit Metabo Quick-Schnellwechselsystem in Verbindung mit 43 mm Spannhals
• Achtung: Verwenden Sie den PowerX3 DC nur in Verbindung mit den folgenden Maschinen und der drehmomentabhängig vorgeschriebenen Länge des Handgriffs: Alle Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen LTX "Quick" sowie Bohrmaschine BE 75 Quick: 640 mm Grifflänge | Bohrmaschine BE 1300 Quick: 380 mm Grifflänge
Produkteigenschaften:
• Werkzeugaufnahme mit 1/2"- Außenvierkant und 1/4" (6,35 mm) Innensechskantschaft
• Mit Zahnkranzbohrfutter und Zwischenstück zum Anpassen der Handgrifflänge
• Passend für alle Metabo Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber und Bohrmaschinen mit Metabo Quick-Schnellwechselsystem in Verbindung mit 43 mm Spannhals
• Achtung: Verwenden Sie den PowerX3 DC nur in Verbindung mit den folgenden Maschinen und der drehmomentabhängig vorgeschriebenen Länge des Handgriffs: Alle Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen LTX "Quick" sowie Bohrmaschine BE 75 Quick: 640 mm Grifflänge | Bohrmaschine BE 1300 Quick: 380 mm Grifflänge
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drehmomentvorsatz power x3 mit futter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

