KQ2L07-11A Steckverbindung

Reduzierbogen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L07-11A
Rubix:3056403
Hersteller:00986701
EAN:3618036057676
KQ2L07-11A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt/pp
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L07-11A Steckverbindung


KQ2 one-touch; metrische und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseausführungen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne die bei Klemmverschraubungen übliche Durchflussreduzierung. Der KQ2-Lösekragen löst sowohl die Spannbacke als auch die Klemmhülse und ermöglicht dadurch eine geringe Trennkraft für ein einfaches Entfernen des Schlauchs.

Stärken

•Akzeptiert Nylon- und Urethan-Schläuche
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Der Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt/pp
Anschluss 11/4
Profilwinkel-steckverbindung mit reduzierung
Anschluss 25/16
Max. Temperatur60 °C
Typ90° reduzierwinkel (reducer elbow)
Rohrdurchmesser11,1 mm
5,82 exkl. MwSt.
/ Stück
6,93 inkl. MwSt.