Referenzen
Parker:1423KAAK13SPN
Rubix:318262
EAN:4039747782593


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ISO 6150 B |
Produktdetails : 1423KAAK13SPN Kupplung einseitig Stahl
Größe des Anschlussgewindes (Zoll): 1/4
Anschlusstyp: Außengewinde - kegelförmig
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 940
Hex Größe: 19
Länge: 65
Werkstoffe: Messing vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 26
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Anschlusstyp: Außengewinde - kegelförmig
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 940
Hex Größe: 19
Länge: 65
Werkstoffe: Messing vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 26
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ISO 6150 B |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
209,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort