Referenzen
Parker:30KAIW13SPN
Rubix:317093
Hersteller:30KAIW13SPN
EAN:4039747563086


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing/stahl vernickelt (gehäuse);nbr (dichtung) |
| Norm | iso 6150 b;us mil-spec 4109 |
Produktdetails : 30KAIW13SPN Kupplung einseitig Stahl
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 8,5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 890
Hex Größe: 22
Länge: 49
Material: Messing / Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 30
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 8,5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 890
Hex Größe: 22
Länge: 49
Material: Messing / Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 30
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing/stahl vernickelt (gehäuse);nbr (dichtung) |
| Norm | iso 6150 b;us mil-spec 4109 |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
188,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort