RB 37 M 898105 Steckschlüsselsatz-Garnitur 1/2'' 37-Teilig mit Schlüsseln
RB 37 M - 1/2" SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ MIT RINGMAULSCHLÜSSEL - 37-TEILIG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:6868836
Roebuck:898105
Rubix:3506289
Hersteller:898105
EAN:3660338514432
Dokumente
Produktdetails : RB 37 M 898105 Steckschlüsselsatz-Garnitur 1/2'' 37-Teilig mit Schlüsseln
Robust und vielseitig – der RB 37 M Steckschlüsselsatz umfasst 37 hochwertige Werkzeuge, die für maximale Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit ausgelegt sind. Ob für tägliche Wartungsarbeiten oder spezifische technische Eingriffe – dieses Set erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Profis optimal.
Eigenschaften:
Dieses Set zeichnet sich durch zahlreiche innovative und praktische Funktionen aus. Die zweifarbige Schaumeinlage im Inneren ermöglicht eine schnelle Kontrolle fehlender Werkzeuge, um Verluste zu vermeiden.
Die hochwertige Bi-Material-Konstruktion sorgt für eine besonders hohe Stabilität und gleichzeitig für eine angenehme Handhabung. Die Metallverschlüsse garantieren eine sichere Aufbewahrung, während ein integrierter Stabilisator die platzsparende vertikale Lagerung ermöglicht.
Das Set enthält 19 metrische Stecknüsse in 1/2", eine 72-Zahn-Umschaltknarre, 12 Ring-Maulschlüssel sowie diverses Zubehör.
Dieses Set ist durch die lebenslange Roebuck-Garantie abgedeckt – defekte oder fehlerhafte Werkzeuge werden kostenlos repariert oder ersetzt.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 37
• Vierkantantrieb: 1/2"
• Kofferabmessungen: 400 × 260 × 80 mm
• Metrische Sechskant-Stecknüsse:
o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
• Zusätzliches Zubehör:
o 1 Umschaltknarre 1/2" mit 72 Zähnen
o 3 Verlängerungen: 50 mm, 125 mm, 250 mm
o 1 Kardangelenk
o 1 Gleitgriff 3/8" (F) × 1/2" (M)
o 12 Ring-Maulschlüssel: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
• Material:
o Stecknüsse und Schlüssel: Chrom-Vanadium-Stahl
o Koffer: Robuste Bi-Material-Konstruktion mit Metallverschlüssen und ergonomischem Griff
Normen:
Der RB 37 M Steckschlüsselsatz wird nach den höchsten industriellen Standards getestet. Jedes Werkzeug wird strengen Qualitäts- und Haltbarkeitsprüfungen unterzogen, um eine optimale Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Seit über 190 Jahren steht Roebuck für hochwertige Werkzeuge für den professionellen Einsatz. Die Marke gehört zu Rubix und bietet eine umfangreiche Produktpalette für Wartungsprofis und Handwerker. Dank kontinuierlicher Innovation und strenger Qualitätskontrollen sind Roebuck-Werkzeuge besonders langlebig und leistungsfähig.
Mit über 26.000 Kunden in Europa ist Roebuck ein geschätzter Partner in zahlreichen Branchen, darunter Automobiltechnik, Pharmaindustrie und Lebensmittelverarbeitung.
Eigenschaften:
Dieses Set zeichnet sich durch zahlreiche innovative und praktische Funktionen aus. Die zweifarbige Schaumeinlage im Inneren ermöglicht eine schnelle Kontrolle fehlender Werkzeuge, um Verluste zu vermeiden.
Die hochwertige Bi-Material-Konstruktion sorgt für eine besonders hohe Stabilität und gleichzeitig für eine angenehme Handhabung. Die Metallverschlüsse garantieren eine sichere Aufbewahrung, während ein integrierter Stabilisator die platzsparende vertikale Lagerung ermöglicht.
Das Set enthält 19 metrische Stecknüsse in 1/2", eine 72-Zahn-Umschaltknarre, 12 Ring-Maulschlüssel sowie diverses Zubehör.
Dieses Set ist durch die lebenslange Roebuck-Garantie abgedeckt – defekte oder fehlerhafte Werkzeuge werden kostenlos repariert oder ersetzt.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 37
• Vierkantantrieb: 1/2"
• Kofferabmessungen: 400 × 260 × 80 mm
• Metrische Sechskant-Stecknüsse:
o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
• Zusätzliches Zubehör:
o 1 Umschaltknarre 1/2" mit 72 Zähnen
o 3 Verlängerungen: 50 mm, 125 mm, 250 mm
o 1 Kardangelenk
o 1 Gleitgriff 3/8" (F) × 1/2" (M)
o 12 Ring-Maulschlüssel: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
• Material:
o Stecknüsse und Schlüssel: Chrom-Vanadium-Stahl
o Koffer: Robuste Bi-Material-Konstruktion mit Metallverschlüssen und ergonomischem Griff
Normen:
Der RB 37 M Steckschlüsselsatz wird nach den höchsten industriellen Standards getestet. Jedes Werkzeug wird strengen Qualitäts- und Haltbarkeitsprüfungen unterzogen, um eine optimale Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Seit über 190 Jahren steht Roebuck für hochwertige Werkzeuge für den professionellen Einsatz. Die Marke gehört zu Rubix und bietet eine umfangreiche Produktpalette für Wartungsprofis und Handwerker. Dank kontinuierlicher Innovation und strenger Qualitätskontrollen sind Roebuck-Werkzeuge besonders langlebig und leistungsfähig.
Mit über 26.000 Kunden in Europa ist Roebuck ein geschätzter Partner in zahlreichen Branchen, darunter Automobiltechnik, Pharmaindustrie und Lebensmittelverarbeitung.
Stärken
• Praktisches Design: Zweifarbige Schaumeinlage zur schnellen Erkennung fehlender Werkzeuge
• Hohe Stabilität: Robuster Koffer mit sicheren Metallverschlüssen
• Präzises Arbeiten: 72-Zahn-Knarre für Anwendungen in engen Räumen
• Lebenslange Garantie: Sicherheit und Zuverlässigkeit für den professionellen Einsatz
• Vielseitige Werkzeugauswahl: Stecknüsse und Ring-Maulschlüssel für verschiedene Einsatzbereiche
• Hohe Stabilität: Robuster Koffer mit sicheren Metallverschlüssen
• Präzises Arbeiten: 72-Zahn-Knarre für Anwendungen in engen Räumen
• Lebenslange Garantie: Sicherheit und Zuverlässigkeit für den professionellen Einsatz
• Vielseitige Werkzeugauswahl: Stecknüsse und Ring-Maulschlüssel für verschiedene Einsatzbereiche
Anwendungen
Der RB 37 M Steckschlüsselsatz ist ideal für Profis aus den Bereichen Wartung, Mechanik und Handwerk. Dank der umfassenden Werkzeugauswahl eignet sich dieses Set perfekt für:
• Industrielle Wartung: Reparaturen und präventive Instandhaltung von Maschinen
• Automobiltechnik: Arbeiten an Fahrzeugen, Motoren und mechanischen Bauteilen
• Bauwesen und Handwerk: Montagearbeiten auf Baustellen oder in Werkstätten
• Arbeiten in engen Räumen: Die flache 72-Zahn-Knarre erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
Dieses hochwertige und vielseitige Steckschlüssel-Set ist die ideale Wahl für Fachkräfte, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und hohe Funktionalität legen.
• Industrielle Wartung: Reparaturen und präventive Instandhaltung von Maschinen
• Automobiltechnik: Arbeiten an Fahrzeugen, Motoren und mechanischen Bauteilen
• Bauwesen und Handwerk: Montagearbeiten auf Baustellen oder in Werkstätten
• Arbeiten in engen Räumen: Die flache 72-Zahn-Knarre erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
Dieses hochwertige und vielseitige Steckschlüssel-Set ist die ideale Wahl für Fachkräfte, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und hohe Funktionalität legen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 37 |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std