NSXL.J9APB IMPACT-Einsatz 1/2Z Torx, Set 9-tlg

Steckschlüssel-Set Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:NSXL.J9APB
Rubix:3476044
EAN:3662424070617
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente9
Antriebsvierkant1/2 ''

Produktdetails : NSXL.J9APB IMPACT-Einsatz 1/2Z Torx, Set 9-tlg


Sortiment mit Impact Steckschlüsseln 1/2" auf Halteschiene, 9-tlg

Produktstärken:
Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
- Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Impact-Steckschlüssel mit den passenden Ringen und Stiften verwenden.- Satz von 9 Impact-Steckschlüsseln Torx 1/2".- Bestehend aus:- NSX.L: T10 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70.- Wird auf einem Rack (CKS.95) geliefert.- Gewicht: 970 g.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente9
Antriebsvierkant1/2 ''
95,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage