R.360NANO Steckschluessel-Set 1/4Z 6-Kant, 38-tl
Steckschlüsselsatz 1/4" Sechskant metrisch - R.360NANO
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:R.360NANO
Rubix:3476153
EAN:3148518590778






Produktdetails : R.360NANO Steckschluessel-Set 1/4Z 6-Kant, 38-tl
Das Facom R.360NANO Steckschlüssel-Set, bestehend aus 38 Teilen, wurde speziell für Profis entwickelt, die Wert auf Effizienz und Kompaktheit legen. Es umfasst eine 1/4"-Knarre mit drehbarem Griff, metrische 6-Kant-Stecknüsse sowie eine große Auswahl an leistungsstarken Bits. Konzipiert für präzise Arbeiten, vereint dieses Set Platzersparnis, Vielseitigkeit und Robustheit.
Eigenschaften:
• Dieses Steckschlüssel-Set überzeugt durch seine Vielzahl an Zubehörteilen und seine Fähigkeit, unterschiedlichste Schraubaufgaben zu meistern.
• Die R360-Knarre verfügt über einen schraubenförmig drehbaren Griff, der selbst in engen Bereichen eine schnelle Handhabung ermöglicht.
• Die metrischen 6-Kant-Stecknüsse sorgen für eine optimale Drehmomentübertragung und reduzieren das Risiko des Runddrehens.
• Die umfangreiche Bit-Auswahl deckt ein breites Spektrum an Profilen ab, von Schlitzschrauben über Pozidriv® und Philips® bis hin zu Inbus- und Resistorx®-Schrauben.
• Dank des universellen Kardangelenks und der Verlängerungen lassen sich auch schwer zugängliche Stellen erreichen.
• Das robuste Etui bietet eine übersichtliche und sichere Aufbewahrung aller Teile.
Spezifikationen:
• Gesamtinhalt: 38 Teile
• 1/4"-Knarre R360 mit drehbarem Griff
• 10 metrische 6-Kant-Stecknüsse 1/4": 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
• 22 leistungsstarke Bits 1/4", Serie 1, Länge 25 mm:
• PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH1 / PH2 / PH3 / Inbus 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm / Schlitz 4,5 / 6,5 / 8 mm / Resistorx TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40
• 1 Bit-Halter 1/4" ECR
• 1 Stecknuss-Bithalter 1/4" mit Sicherungsstift R235
• 1 universelles Kardangelenk 1/4" R240A
• 1 kurzer Schraubendrehergriff 1/4" R236C
• 2 Standardverlängerungen 1/4": L 55 mm und L 100 mm
• Aufbewahrungsbox Ref. BVNANO
Markeninformationen:
Seit 1918 entwickelt Facom Profi-Werkzeuge, die für Qualität, Langlebigkeit und Ergonomie stehen. Als führender Hersteller von Handwerkzeugen begleitet die französische Marke Fachleute aus Industrie, Automobilbranche und Baugewerbe. Mit tausenden Produkten in zahlreichen Ländern setzt Facom konsequent auf Innovation und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
• Dieses Steckschlüssel-Set überzeugt durch seine Vielzahl an Zubehörteilen und seine Fähigkeit, unterschiedlichste Schraubaufgaben zu meistern.
• Die R360-Knarre verfügt über einen schraubenförmig drehbaren Griff, der selbst in engen Bereichen eine schnelle Handhabung ermöglicht.
• Die metrischen 6-Kant-Stecknüsse sorgen für eine optimale Drehmomentübertragung und reduzieren das Risiko des Runddrehens.
• Die umfangreiche Bit-Auswahl deckt ein breites Spektrum an Profilen ab, von Schlitzschrauben über Pozidriv® und Philips® bis hin zu Inbus- und Resistorx®-Schrauben.
• Dank des universellen Kardangelenks und der Verlängerungen lassen sich auch schwer zugängliche Stellen erreichen.
• Das robuste Etui bietet eine übersichtliche und sichere Aufbewahrung aller Teile.
Spezifikationen:
• Gesamtinhalt: 38 Teile
• 1/4"-Knarre R360 mit drehbarem Griff
• 10 metrische 6-Kant-Stecknüsse 1/4": 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
• 22 leistungsstarke Bits 1/4", Serie 1, Länge 25 mm:
• PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH1 / PH2 / PH3 / Inbus 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm / Schlitz 4,5 / 6,5 / 8 mm / Resistorx TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40
• 1 Bit-Halter 1/4" ECR
• 1 Stecknuss-Bithalter 1/4" mit Sicherungsstift R235
• 1 universelles Kardangelenk 1/4" R240A
• 1 kurzer Schraubendrehergriff 1/4" R236C
• 2 Standardverlängerungen 1/4": L 55 mm und L 100 mm
• Aufbewahrungsbox Ref. BVNANO
Markeninformationen:
Seit 1918 entwickelt Facom Profi-Werkzeuge, die für Qualität, Langlebigkeit und Ergonomie stehen. Als führender Hersteller von Handwerkzeugen begleitet die französische Marke Fachleute aus Industrie, Automobilbranche und Baugewerbe. Mit tausenden Produkten in zahlreichen Ländern setzt Facom konsequent auf Innovation und Zuverlässigkeit.
Stärken
• Große Auswahl an Bits für maximale Vielseitigkeit
• Knarre mit drehbarem, schraubenförmigem Griff für schnelles, müheloses Arbeiten
• Optimale Erreichbarkeit enger Stellen dank Kardangelenk und Verlängerungen
• Robustes Etui mit strukturiertem Innenfach für sichere Aufbewahrung
• Qualität und Zuverlässigkeit garantiert von Facom
• Knarre mit drehbarem, schraubenförmigem Griff für schnelles, müheloses Arbeiten
• Optimale Erreichbarkeit enger Stellen dank Kardangelenk und Verlängerungen
• Robustes Etui mit strukturiertem Innenfach für sichere Aufbewahrung
• Qualität und Zuverlässigkeit garantiert von Facom
Anwendungen
Dieses Set eignet sich ideal für Fachkräfte aus der Wartung, der mechanischen Industrie, der Automobilbranche sowie für Handwerker im Baugewerbe. Es ermöglicht effizientes Schrauben, selbst in beengten Arbeitsbereichen, dank seiner Kompaktheit und einfachen Handhabung. Optimal einsetzbar ist es für Montage-, Einstell- und Reparaturarbeiten, ob in der Werkstatt oder direkt auf der Baustelle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220x200x95 mm |
| Gewicht der Verpackung | 890 g |
| Anzahl Elemente | 38 |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Modell | r.360nano |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage