GN316-22-SK14 Ratschenspanner, Gehäuse Stahl / Schaft Edelstahl
Ratschen-Spanner, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 316-22-SK14
Rubix:868348
Hersteller:GN 316-22-SK14
EAN:4045525542075



Produktdetails : GN316-22-SK14 Ratschenspanner, Gehäuse Stahl / Schaft Edelstahl
Ratschen-Spanner GN 316 zeichnen sich durch eine stabile Konstruktion, einfache Handhabung und ein ansprechendes Design aus. Durch Lösen der Halteschraube kann das Deckblech abgenommen und der Einsatz ausgetauscht werden. Im Regelfall werden die Ratschen-Spanner bei Anwendungsfällen eingesetzt, wo immer derselbe Einsatz verwendet wird. So. z.B. auch zum "stationären" Anbau an Maschinen und Geräten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Typ | sk14 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Typ
sk14
