GN316-22-K16 Ratschenspanner, Gehäuse Stahl / Schaft Edelstahl
Ratschen-Spanner, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 316-22-K16
Rubix:353706
Hersteller:GN 316-22-K16
EAN:4045525542037





Produktdetails : GN316-22-K16 Ratschenspanner, Gehäuse Stahl / Schaft Edelstahl
Ratschen-Spanner GN 316 zeichnen sich durch eine stabile Konstruktion, einfache Handhabung und ein ansprechendes Design aus. Durch Lösen der Halteschraube kann das Deckblech abgenommen und der Einsatz ausgetauscht werden. Im Regelfall werden die Ratschen-Spanner bei Anwendungsfällen eingesetzt, wo immer derselbe Einsatz verwendet wird. So. z.B. auch zum "stationären" Anbau an Maschinen und Geräten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 375 g |
|---|---|
| Typ | k16 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
k16
