GN820-130-O Horizontal-Spanner (ersetzt Gr. 115)
Horizontal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 820-130-O
Rubix:174576
Hersteller:GN 820-130-O
EAN:4045525385542





Produktdetails : GN820-130-O Horizontal-Spanner (ersetzt Gr. 115)
Kennzeichnend für Horizontal-Spanner GN 820 ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Sie sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand). Flankenscheiben bzw. Halteschellen gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 211 g |
|---|---|
| Typ | o |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
