K0910.110110 Spannschraube, Vergütungsstahl
Spannschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0910.110110
Rubix:325417
Hersteller:K0910.110110
EAN:4059245237043



Dokumente
Produktdetails : K0910.110110 Spannschraube, Vergütungsstahl
Spannschraube B=M10, C=11
SPANNSCHRAUBE B=M10, C=11
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,014 g |
|---|---|
| Typ | spannschraube |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort