GN820.2-230-MF Horizontal-Spanner für seitliche Montage
Horizontal-Spanner für seitliche Montage
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 820.2-230-MF
Rubix:669879
Hersteller:GN 820.2-230-MF
EAN:4045525710986





Produktdetails : GN820.2-230-MF Horizontal-Spanner für seitliche Montage
Horizontal-Spanner GN 820.2 sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand). Flankenscheiben gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Typ | mf |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
