GN810-75-E Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 810-75-E
Rubix:98677
Hersteller:GN 810-75-E
EAN:4045525897380





Produktdetails : GN810-75-E Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Hervorzuheben ist bei Vertikal-Spannern GN 810 die Ausführung des Spannarmes: aus dem Vollen gestanzt, ist er im Bereich der höchsten Beanspruchung verstärkt, beim Schließvorgang wird er seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Typ | e |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
