K0261.1210 Rändelrad, GR.2, Form:D, Kunststoff
Rändelrad mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0261.1210
Rubix:327645
EAN:4059245064380



Dokumente
Produktdetails : K0261.1210 Rändelrad, GR.2, Form:D, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.
Rändelrad mit Innengewinde, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage