Griff Elesa+Ganter GN 5336-70-B16-C-MT, Länge: 46 mm
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5336-70-B16-C-MT
Rubix:356698
Hersteller:GN 5336-70-B16-C-MT
EAN:4045525280694





Produktdetails : GN5336-70-B16-C-MT Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium
Sterngriffe GN 5336 werden im Pressverfahren hergestellt; dadurch ergibt sich ein dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Länge | 46 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 70 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort