K0260.21085 Rändelrad, GR.1, Form:K, Kunststoff
Rändelrad mit Innengewinde, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0260.21085
Rubix:327527
EAN:4059245063208



Dokumente
Produktdetails : K0260.21085 Rändelrad, GR.1, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Innengewinde, Form K
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
|---|---|
| Länge | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage