K0233.08006 Profilgriff, Edelstahl
Profilgriffe Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0233.08006
Rubix:331554
EAN:4059245128471



Dokumente
Produktdetails : K0233.08006 Profilgriff, Edelstahl
Werkstoff: Profil-Edelstahl 1.4404.Ausführung: gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.Bestellbeispiel: K0233.06006Montage: Von der Rückseite.Auf Anfrage: Beliebige andere Längen.
Leistengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 312 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort