GN528-PA-132-8.5-RT Bügelgriff, rot, Kunststoff

Bügelgriff Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 528-PA-132-8,5-RT
Rubix:1865632
Hersteller:528-PA-132-8,5-RT
EAN:4045525098138
GN528-PA-132-8.5-RT Elesa-Bügelgriff (Polyamid), Rot

Technische Zusammenfassung

Länge132 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN528-PA-132-8.5-RT Bügelgriff, rot, Kunststoff


Schrank „U“-Griffe GN 528 werden mit Zylinderschrauben von außen an die Schubladen befestigt. Schrank „U“-Griffe des Typs PP (Polypropylen) sind jedoch mechanisch und thermisch weniger geeignet, sind preislich jedoch günstiger und für viele Anwendungen durchaus ausreichend. Schrankgriffe des Typs SV bestehen aus einem Kunststoff nach UL 94 V-0, der selbstverlöschend ist. Die Klassifizierung nach UL 94 V-0 (Underwiters Labora-tories) umfasst die Eigenschaften und die Beständigkeit gegenüber Feuer. Nach ihren Tests wird ein Kunststoffprüfkörper mit definierter Form und definierten Abmessungen in vertikaler Position entzündet, wobei die Flamme auf einer Skala von V – 0 innerhalb von 10 secs von selbst erlöschen muss, ohne brennende Tropfen zu hinterlassen. Schrank „U“-Griffe Typ ESD bestehen aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck "ESD" auf der Oberfläche des Griffes definiert die speziellen antistatischen Eigenschaften nach IEC 61340-5-1.

Technische Informationen


Attribute
Länge132 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
3,50 exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen