GN99.2-16-M12-32-N Kegelgriff verstellbar mit Schraube schräg

Verstellbarer Kegelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 99.2-16-M12-32-N
Rubix:112972
Hersteller:GN 99.2-16-M12-32-N
EAN:4045525422629
GN99.2-16-M12-32-N Kegelgriff verstellbar mit Schraube schräg

Technische Zusammenfassung

Länge32 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN99.2-16-M12-32-N Kegelgriff verstellbar mit Schraube schräg


Verstellbare Kegelgriffe GN 99.2 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Wie alle verstellbaren Hebel sind sie dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewindeeinsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist. Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerbverzahnung frei, und der Griff kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube eingeschraubt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht226 g
Länge32 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
21,82 exkl. MwSt.
/ Stück
25,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Länge