DIN7967 M20 FST ZN K Sicherungsmutter (Palmutter)

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECPAL20ZR/100
Rubix:3647348
Hersteller:007967.00100.9200.000
EAN:4043952519844
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
Gewindedurchmesser20 mm
NormDIN 7967

Produktdetails : DIN7967 M20 FST ZN K Sicherungsmutter (Palmutter)


M20

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
Gewindedurchmesser20 mm
NormDIN 7967
22,19 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

20 mm