Referenzen
Elesa+Ganter:GN 530-25-M6
Rubix:101473
Hersteller:530-25-M6




Produktdetails : GN530-25-M6 Rändelmutter, Kunststoff
Die Oberflächenqualität der Rändelmuttern GN 530.5 ist so hoch, dass sie selbst höchsten Anforderungen genügt. Die Gratstelle ist nicht sichtbar. Das Duroplastmaterial ist sehr beständig gegen Chemikalien.
Höchsten Ansprüchen genügt die Oberflächenqualität der Rändelmuttern GN 530 eine Trennaht ist nicht sichtbar. Rändelmuttern GN 530 mit Gewinde-Durchloch auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
