Griff Elesa+Ganter GN 598.1-KU-23-M8, Länge: 65 mm
Drehbarer Zylindergriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.1-KU-23-M8
Rubix:145676
Hersteller:GN 598.1-KU-23-M8
EAN:4045525298996





Produktdetails : GN598.1-KU-23-M8 Kugelgriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff
Drehbare Zylindergriffe GN 598.1 zeichnen sich durch moderne Formgebung aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
