Referenzen
Elesa+Ganter:GN 563-40-B6
Rubix:121091
Hersteller:563-40-B6





Produktdetails : GN563-40-B6 T-Griff, Kunststoff
T-Griffe GN 563 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
