GN598.5-KU-23 Umleggriff, arretiert in Bedienstellung, Kunststoff
Umleggriff Umlegemechanik Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.5-KU-23
Rubix:357297
Hersteller:GN 598.5-KU-23
EAN:4045525299627





Produktdetails : GN598.5-KU-23 Umleggriff, arretiert in Bedienstellung, Kunststoff
Umleggriffe GN 598.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Länge | 87 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
