K1089.26012 Kreuzgriff, Form:K, Thermoplast
Kreuzgriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1089.26012
Rubix:3742833
EAN:4059245221974



Dokumente
Produktdetails : K1089.26012 Kreuzgriff, Form:K, Thermoplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 34 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage