K0143.10 Rändelmutter, hoch, Autom. Stahl
Rändelmutter hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0143.10
Rubix:326202
EAN:4059245039920



Dokumente
Produktdetails : K0143.10 Rändelmutter, hoch, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0143.04Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Hohe Rändelmutter aus Stahl und Nirosta DIN 466
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 85 g |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage