Referenzen
Elesa+Ganter:GN 77-35-M8
Rubix:93171
Hersteller:GN 77-35-M8
EAN:4045525373464





Produktdetails : GN77-35-M8 Pilzgriff Elesa
Pilzgriffe GN 77 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Länge | 27 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 35 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
