GN598.1-KT-23-M8 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.1-KT-23-M8
Rubix:92236
Hersteller:598.1-KT-23-M8
EAN:4045525298941





Produktdetails : GN598.1-KT-23-M8 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Drehbare Zylindergriffe GN 598.1 zeichnen sich durch moderne Formgebung aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
