K0189.111706 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0189.111706
Rubix:331178
EAN:4059245122493



Dokumente
Produktdetails : K0189.111706 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Bügelgriff und Deckel schwarz.Auf Anfrage: Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 72 g |
|---|---|
| Länge | 145 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen