Griff Kipp K1020.18008, Länge: 53.5 mm
Dreisterngriff mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1020.18008
Rubix:2973042
EAN:4059245217243



Dokumente
Produktdetails : K1020.18008 3-Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8Ausführung: Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Stahlteile blau chromatiert.Auf Anfrage: Weitere Schraubenlängen und Farben. Stahlteile in Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 117 g |
|---|---|
| Länge | 53,5 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage