DIN6303-M6-B-NI Rändelmutter mit Stiftloch, Edelstahl
Rändelmutter Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6303-M6-B-NI
Rubix:104010
Hersteller:GN 6303-M6-B-NI
EAN:4045525321885





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 6303 |
Produktdetails : DIN6303-M6-B-NI Rändelmutter mit Stiftloch, Edelstahl
Die Stiftlochbohrung d5 bei den Edelstahl-Rändelmuttern DIN 6303 ist vorgesehen für die Verwendung von Spann- oder Kerbstiften.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 6303 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen