Referenzen
Spartex:ECPAL83,5R
Rubix:555330
Hersteller:007967.00000.0080.000
EAN:4043952519400


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 7967 |
Produktdetails : DIN7967 M8 FST Sicherungsmutter (Palmutter)
DIN 7967 Federstahl Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 7967 |
| Zolltarifcode | 73181660 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm