K0247.02086X25 Rändelknopf, GR.2, Kunststoff
Rändelknöpfe Kunststoff mit Deckel, mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.02086X25
Rubix:326049
EAN:4059245037735



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Typ | k0247.02086x25 novo.grip rändelknopf gr.2 m8x25 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.02086X25 Rändelknopf, GR.2, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Typ | k0247.02086x25 novo.grip rändelknopf gr.2 m8x25 niro |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
k0247.02086x25 novo.grip rändelknopf gr.2 m8x25 niro