K0159.21604 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:E, Duroplast
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0159.21604
Rubix:118408
EAN:4059245058167



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0159.21604 kugelknopf d1=16 m4 |
Dokumente
Produktdetails : K0159.21604 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:E, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Hinweis: Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing. Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Kugelknopf glatt DIN 319 erweitert
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0159.21604 kugelknopf d1=16 m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Typ
k0159.21604 kugelknopf d1=16 m4