K0250.0105 Pilzknopf, GR.1, Stahl
Pilzknöpfe mit Innengewinde, Stahl, Edelstahl oder Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0250.0105
Rubix:940441
EAN:4059245054763



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Typ | k0250.0105 pilzknopf gr.1 m5 stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0250.0105 Pilzknopf, GR.1, Stahl
Knöpfe dienen als Klemm-, Halte- und Befestigungselement. Erhältlich sind sie in verschiedenen Bauformen und Gewindegrößen. Knöpfe werden hauptsächlich für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten eingesetzt.
WERKSTOFF: Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium. | AUF ANFRAGE: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 32 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Typ | k0250.0105 pilzknopf gr.1 m5 stahl |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0250.0105 pilzknopf gr.1 m5 stahl