GN526.8-80-B12 Drehknopf für Stellungsanzeiger, Kunststoff
Drehknöpfe für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 526.8-80-B12
Rubix:91953
Hersteller:GN 526.8-80-B12
EAN:4045525276604






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehknopf (für stellungsanzeiger) |
Produktdetails : GN526.8-80-B12 Drehknopf für Stellungsanzeiger, Kunststoff
Drehknöpfe GN 526.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehknopf (für stellungsanzeiger) |
| Gewindedurchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen