GN726.1-27-Z6-A-2 Drehknopf mit Markierungspfeil
Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 726.1-27-Z6-A-2
Rubix:360335
Hersteller:726.1-27-Z6-A-2
EAN:4045525362871






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | form a – mit markierungspfeil; kennziffer 2 – mit spannzange |
Produktdetails : GN726.1-27-Z6-A-2 Drehknopf mit Markierungspfeil
Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.1 deckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil. Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die "alufarbenen" Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | form a – mit markierungspfeil; kennziffer 2 – mit spannzange |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Norm
Typ
form a – mit markierungspfeil; kennziffer 2 – mit spannzange