GN319.5-32-M8-B Kugelkopf, drehbar mit Innengewinde, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe, Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 319.5-32-M8-B
Rubix:1128403
Hersteller:GN 319.5-32-M8-B
EAN:4045525867628




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | drehbarer kugelknopf |
Produktdetails : GN319.5-32-M8-B Kugelkopf, drehbar mit Innengewinde, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe GN 319.5 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | drehbarer kugelknopf |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen