17X30X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49476596
Rubix:27828
Hersteller:WAS 17,00 30,00 7,00 NB70C4

Dokumente
Produktdetails : 17X30X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe, zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std